FERMAX - LECTEUR PROXIMITÉ/CLAVIER CITYLINE - 6995


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
matériau - métal
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299069951
Réf. Sonepar
00723906995
Réf. Fournisseur
6995
Réf. Commerciale
FERMAX
modèle:
plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
indice de protection (IP):
autre