FERMAX - LECTEUR PROXIMITÉ CORA FACTICE - 7720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
couleur - noir
montage encastré - Oui
avec boîtier - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299077208
Réf. Sonepar
00723907720
Réf. Fournisseur
7720
Marque
FERMAX
modèle:
obturateur
couleur:
noir
montage encastré:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
La façade noire montée par défaut sur la carte CORA S8 peut être remplacée par cette façade à iconographie de proximité. Permet d'héberger le LECTEUR DE PROXIMITÉ DESFIRE SKYLINE (réf.7463) ou des lecteurs RFID d'autres fabricants.


