FERMAX - LECTEUR PROXIMITÉ MARINE - 5472

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - LECTEUR PROXIMITÉ MARINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - carte à puce

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299054728

Réf. Sonepar

00723905472

Réf. Fournisseur

5472

Réf. Commerciale

FERMAX

modèle:

carte à puce

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP54

Lecteur qui permet l?ouverture des portes en approchant un badge ou un porte-clés de proximité.