FERMAX - MARINE PANEL FLUSH BOX MEET - 1459

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MARINE PANEL FLUSH BOX MEET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 141 mm

  • hauteur - 394 mm

  • profondeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299014593

Réf. Sonepar

00723901459

Réf. Fournisseur

1459

Réf. Commerciale

FERMAX

largeur:

141 mm

hauteur:

394 mm

profondeur:

40 mm

BOÎTE INTÉGRÉE MARINE MEET