FERMAX - MEET 2 RELAY MODULE - 1490


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299014906
Réf. Sonepar
00723901490
Réf. Fournisseur
1490
Réf. Commerciale
FERMAX
fonction:
commuter
technique d'installation:
technique de réseau
type d'interface:
LAN
mode de pose:
saillie
Elément auxiliaire pour platines de rue MEET doté de deux relais à double fonction : anti-sabotage en permettant la connexion de l'ouvre-porte principal et le contrôle d'une deuxième porte