FERMAX - MEET 4 RELAY MODULE - 1491

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MEET 4 RELAY MODULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - saillie

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299014913

Réf. Sonepar

00723901491

Réf. Fournisseur

1491

Marque

FERMAX

fonction:

commuter

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

LAN

mode de pose:

saillie

largeur:

90 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

40 mm

Permet d'étendre la fonction d'activation de l'ouverture des portes à 4 portes supplémentaires. Il fonctionne comme dispositif auxiliaire RS-485 pour la plaque de rue 1 de chaque bloc.