FERMAX - MEET DIGITAL VIDEO PANEL - 9531

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MEET DIGITAL VIDEO PANEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • type de fonctionnement - autre

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299095318

Réf. Sonepar

00723909531

Réf. Fournisseur

9531

Réf. Commerciale

FERMAX

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

0

type de fonctionnement:

autre

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

autre

construction modulaire:

Non

couleur:

autre

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

54 °

hauteur de la façade:

380 mm

largeur de la façade:

155 mm

hauteur:

379 mm

largeur:

154 mm

profondeur:

50 mm

hauteur d'encastrement:

357 mm

largeur d'encastrement:

143 mm

profondeur d'encastrement:

58 mm

indice de protection (IP):

IP54

Carte MEET avec écran TFT 4,3'' et caméra HD 1,2Mpx. Boutons-poussoirs capacitifs. Lecteur de proximité intégré, reconnaissance faciale