FERMAX - MEET DIGITAL VIDEO TOUCH PANEL - 9532


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 0
type de fonctionnement - autre
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299095325
Réf. Sonepar
00723909532
Réf. Fournisseur
9532
Réf. Commerciale
FERMAX
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
0
type de fonctionnement:
autre
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
autre
construction modulaire:
Non
couleur:
autre
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
54 °
hauteur de la façade:
380 mm
largeur de la façade:
155 mm
hauteur:
379 mm
largeur:
154 mm
profondeur:
50 mm
hauteur d'encastrement:
357 mm
largeur d'encastrement:
143 mm
profondeur d'encastrement:
58 mm
indice de protection (IP):
IP54