FERMAX - MEET PANEL FLUSH BOX - L - 9542

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MEET PANEL FLUSH BOX - L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299095424

Réf. Sonepar

00723909542

Réf. Fournisseur

9542

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

143 mm

hauteur:

357 mm

profondeur:

58 mm

Boîte d'encastrement pour plaque MILO Digital MEET. Pour installer un panneau de rue, il est nécessaire de placer une boîte sur le mur où nous fixerons ultérieurement le panneau.