FERMAX - MEET PC PROXIMITY READER - 9538


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données
autonome - Non
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299095387
Réf. Sonepar
00723909538
Réf. Fournisseur
9538
Réf. Commerciale
FERMAX
mode de pose:
saillie
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
sans
température de fonctionnement:
-10...55 °C
indice de protection (IP):
IP30
couleur:
autre
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
85 mm
profondeur:
20 mm