FERMAX - MEMOKEY W - 7438

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MEMOKEY W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commande par clé

  • technique d'installation - indépendant du système

  • couleur - argent

  • largeur - 105.2 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299074382

Réf. Sonepar

00723907438

Réf. Fournisseur

7438

Réf. Commerciale

FERMAX

modèle:

commande par clé

technique d'installation:

indépendant du système

couleur:

argent

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

30 mm

Ils exécuteront les fonctions qui sont effectuées depuis le terminal d'accueil, et (...)