FERMAX - MODULE AUDIO DUOX W - 73902

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE AUDIO DUOX W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - gris

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299739021

Réf. Sonepar

00723973902

Réf. Fournisseur

73902

Marque

FERMAX

modèle:

module audio

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

gris

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

45 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

tension de fonctionnement:

18...24 V

Module amplificateur à incorporer dans les platines d'entrée de porte SKYLINE