FERMAX - MODULE BOUTON-POUSSOIR CITYMAX 4+N 103 - 9681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 3
technique d'installation - système multifilaire
hauteur d'encastrement - 66.5 mm
largeur d'encastrement - 108 mm
profondeur d'encastrement - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299096810
Réf. Sonepar
00723909681
Réf. Fournisseur
9681
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre de boutons d'appel:
3
technique d'installation:
système multifilaire
hauteur d'encastrement:
66.5 mm
largeur d'encastrement:
108 mm
profondeur d'encastrement:
25 mm