FERMAX - MODULE ESPACE PTT V - 7446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module d'accès facteur
technique d'installation - autre
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - aluminium
nombre d'utilisateurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299074467
Réf. Sonepar
00723907446
Réf. Fournisseur
7446
Réf. Commerciale
FERMAX
modèle:
module d'accès facteur
technique d'installation:
autre
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
aluminium
nombre d'utilisateurs:
0
avec fonction jour/nuit:
Non
largeur:
112 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
18 mm