FERMAX - MODULE PORTE CARTE - 8820

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE PORTE CARTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - indépendant du système

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - argent

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • largeur - 105.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299088204

Réf. Sonepar

00723908820

Réf. Fournisseur

8820

Réf. Commerciale

FERMAX

technique d'installation:

indépendant du système

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

argent

type de tension d'entrée:

AC/DC

largeur:

105.2 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

40 mm

PORTE-CARTES PANORAMIQUE CITYMAX