FERMAX - MODULE PORTIER SKYLINE VIDEO DUOX - 9327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - autre
type de tension d'entrée - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299093277
Réf. Sonepar
00723909327
Réf. Fournisseur
9327
Marque
FERMAX
modèle:
affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
autre
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
35 mm


