FERMAX - MODULE VIDÉO DUOX PLUS W - 73911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module vidéo
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
protocole d'image - PAL
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299739113
Réf. Sonepar
00723973911
Réf. Fournisseur
73911
Marque
FERMAX
modèle:
module vidéo
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
protocole d'image:
PAL
couleur:
noir
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
avec boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
106 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Oui
propriété du système d'image:
couleur
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
45 mm
convient pour une installation extérieure:
Oui
tension de fonctionnement:
18...24 V


