FERMAX - MONITEUR 2 WAY 7? - 1413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
mains libres - Oui
taille de l'écran - 178 mm
avec vidéo - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299014135
Réf. Sonepar
00723901413
Réf. Fournisseur
1413
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
taille de l'écran:
178 mm
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
ouvre-porte automatique:
Non
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
8.4 W


