FERMAX - MONITEUR KIT WAY 7" - 1525

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR KIT WAY 7"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299015262

Réf. Sonepar

00723000091

Réf. Fournisseur

1525

Marque

FERMAX

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction mémoire:

Oui

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Moniteur à écran tactile 7" mains libres WAY. Installation par 2 fils non polarisés. Capture photo/vidéo automatique/manuelle.