FERMAX - MONITEUR KIT WAY-FI 7" - 1436

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR KIT WAY-FI 7"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - saillie

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299014364

Réf. Sonepar

00723901436

Réf. Fournisseur

1436

Réf. Commerciale

FERMAX

avec vidéo:

Oui

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

couleur:

blanc

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction mémoire:

Oui

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

mains libres:

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Oui

largeur:

222 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

10 mm

MONITEUR KIT WAY-FI 7"