FERMAX - MONITEUR KIT WAY-FI PLUS 7" - 1572

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR KIT WAY-FI PLUS 7"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • propriété du système d'image - couleur

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • taille de l'écran (pouces) - 7 pouces

  • protocole d'image - PAL

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299015729

Réf. Sonepar

00723901572

Réf. Fournisseur

1572

Réf. Commerciale

FERMAX

propriété du système d'image:

couleur

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

protocole d'image:

PAL

taille de l'écran:

178 mm

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Moniteur 7" avec écran tactile extra plat pour kit WAY-FI PLUS. Avec connexion Wi-Fi pour le renvoi d'appel vers les smartphones et tablettes et compatible avec Alexa et Google Home.