FERMAX - MONITEUR LOFT 4+N COULEUR - 3307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
couleur - blanc
mains libres - Non
peut être connecté à un smartphone - Non
taille de l'écran - 88.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299033075
Réf. Sonepar
00723903307
Réf. Fournisseur
3307
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
blanc
mains libres:
Non
peut être connecté à un smartphone:
Non
taille de l'écran:
88.9 mm
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Non
taille de l'écran (pouces):
3.5 pouces
ouvre-porte automatique:
Non
arrêt automatique d'appel:
Non
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Non
avec écran tactile:
Non
largeur:
195 mm
hauteur:
221 mm
profondeur:
60 mm


