FERMAX - MONITEUR LOFT ADS COULEUR + BOUCLE AUDIT - 3305

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR LOFT ADS COULEUR + BOUCLE AUDIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - saillie

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299033051

Réf. Sonepar

00723903305

Réf. Fournisseur

3305

Réf. Commerciale

FERMAX

avec vidéo:

Oui

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

couleur:

blanc

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

mains libres:

Non

taille de l'écran:

88.9 mm

taille de l'écran (pouces):

3.5 pouces

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Non

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

réglage du volume:

Oui

largeur:

203 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

60 mm

MONITEUR LOFT VDS COULEUR 3,5 "