FERMAX - MONITEUR LOFT BUS 2 COULEUR + BOUCLE AUD - 3235

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR LOFT BUS 2 COULEUR + BOUCLE AUD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mains libres - Non

  • taille de l'écran - 88.9 mm

  • avec vidéo - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299032351

Réf. Sonepar

00723903235

Réf. Fournisseur

3235

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mains libres:

Non

taille de l'écran:

88.9 mm

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

avec secret de conversation:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Non

autre(s) commande(s) possible(s):

Non

taille de l'écran (pouces):

3.5 pouces

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Non

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Non

réglage du volume:

Non

largeur:

195 mm

hauteur:

221 mm

profondeur:

60 mm

MONITEUR LOFT BUS2 COULEUR 3,5 "