FERMAX - MONITEUR SMILE VDS 3,5" - 6545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
mains libres - Non
taille de l'écran - 88.9 mm
compatible avec les appareils de correction auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299065458
Réf. Sonepar
00723906545
Réf. Fournisseur
6545
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
mains libres:
Non
taille de l'écran:
88.9 mm
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
avec secret de conversation:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Non
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
taille de l'écran (pouces):
3.5 pouces
ouvre-porte automatique:
Non
arrêt automatique d'appel:
Non
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Non
réglage du volume:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
20 mm


