FERMAX - MONITEUR VEO 4,3" DUOX BM - 9455

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR VEO 4,3" DUOX BM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mains libres - Non

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • taille de l'écran - 109 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299094557

Réf. Sonepar

00723909455

Réf. Fournisseur

9455

Marque

FERMAX

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mains libres:

Non

peut être connecté à un smartphone:

Non

taille de l'écran:

109 mm

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction mémoire:

Oui

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

ouvre-porte automatique:

Non

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

44 mm

Moniteur VEO 4,3" (16:9). Casque avec aimant pour faciliter l'accrochage et avec boucle auditive pour les personnes malentendantes. Installation DUOX PLUS (2 fils non polarisés). Finition texturée qui facilite le nettoyage.