FERMAX - MONITEUR VEO VDS - 9401

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR VEO VDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • taille de l'écran - 109.22 mm

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Non

  • avec vidéo - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299094014

Réf. Sonepar

00723909401

Réf. Fournisseur

9401

Réf. Commerciale

FERMAX

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

taille de l'écran:

109.22 mm

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

ouvre-porte automatique:

Oui

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

44 mm

Moniteur portier vidéo COULEUR. 4.3 "Écran TFT.