FERMAX - MONITEUR VEO WIFI 4,3" DUOX PLUS BM - 9456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mains libres - Non
peut être connecté à un smartphone - Oui
taille de l'écran - 109 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299094564
Réf. Sonepar
00723909456
Réf. Fournisseur
9456
Marque
FERMAX
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mains libres:
Non
peut être connecté à un smartphone:
Oui
taille de l'écran:
109 mm
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
200 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
44 mm


