FERMAX - MONITEUR VEO-XL 7" DUOX PLUS BM - 9478


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - blanc
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Non
compatible avec les appareils de correction auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299094786
Réf. Sonepar
00723909478
Réf. Fournisseur
9478
Réf. Commerciale
FERMAX
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
ouvre-porte automatique:
Oui
arrêt automatique d'appel:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
réglage du volume:
Oui
largeur:
185 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
21 mm