FERMAX - MONITEUR VEO-XL WIFI 7" DUOX PLUS BM - 9479

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR VEO-XL WIFI 7" DUOX PLUS BM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299094793

Réf. Sonepar

00723909479

Réf. Fournisseur

9479

Réf. Commerciale

FERMAX

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Oui

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

ouvre-porte automatique:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

réglage du volume:

Oui

largeur:

185 mm

profondeur:

21 mm

Moniteur VEO-XL WIFI 7" (16:9). Communication mains libres avec boucle auditive pour personnes malentendantes. Installation DUOX PLUS (2 fils non polarisés). Avec Wi-Fi qui permet le renvoi d'appel vers les téléphones portables.