FERMAX - MONITEUR WIT 10'' POE BLANC MEET - 14831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
couleur - blanc
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Oui
compatible avec les appareils de correction auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299148311
Réf. Sonepar
00723914831
Réf. Fournisseur
14831
Marque
FERMAX
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
taille de l'écran (pouces):
10 pouces
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
LAN
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


