FERMAX - PLAQUE CITY S2 225X310 - 8252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299082523
Réf. Sonepar
00723908252
Réf. Fournisseur
8252
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
225 mm
hauteur:
310 mm
profondeur:
5 mm
PLAQUE CITY S2 225X310


