FERMAX - PLAQUE CITY S7 225X450 - 8257

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLAQUE CITY S7 225X450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299082578

Réf. Sonepar

00723908257

Réf. Fournisseur

8257

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

225 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

5 mm

PLAQUE CITY S7 225X450