FERMAX - PLAQUE DE PROPRETÉ CITY S/9 - 8259


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299082592
Réf. Sonepar
00723908259
Réf. Fournisseur
8259
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
225 mm
hauteur:
495 mm
profondeur:
5 mm
PLAQUE DE PROPRETÉ CITY S/9