FERMAX - PLAQUE DE PROPRETÉ MODULAIRE S5: 211x329 - 9195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299091952
Réf. Sonepar
00723909195
Réf. Fournisseur
9195
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
211 mm
hauteur:
329 mm
profondeur:
10 mm
PLAQUE DE PROPRETÉ MODULAIRE S5: 211x329


