FERMAX - PLAQUE DE PROPRETÉ MODULAIRE S7: 211x424 - 9197


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299091976
Réf. Sonepar
00723909197
Réf. Fournisseur
9197
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
211 mm
hauteur:
424 mm
profondeur:
10 mm