FERMAX - PLAQUE DE PROPRETÉ MODULAIRE S8: 211x471 - 9198

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLAQUE DE PROPRETÉ MODULAIRE S8: 211x471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299091983

Réf. Sonepar

00723909198

Réf. Fournisseur

9198

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

211 mm

hauteur:

471 mm

profondeur:

10 mm

PLAQUE DE PROPRETÉ MODULAIRE S8: 211x471