FERMAX - PLAQUE PROPRETÉ MODULAIRE S1: 211x210 - 9191

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLAQUE PROPRETÉ MODULAIRE S1: 211x210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299091914

Réf. Sonepar

00723909191

Réf. Fournisseur

9191

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

211 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

10 mm

PLAQUE PROPRETÉ MODULAIRE S1: 211x210