FERMAX - PLAQUE PROPRETÉ MODULAIRE S4: 211x281 - 9194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299091945
Réf. Sonepar
00723909194
Réf. Fournisseur
9194
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
211 mm
hauteur:
281 mm
profondeur:
10 mm
PLAQUE PROPRETÉ MODULAIRE S4: 211x281


