FERMAX - PLAQUE PROPRETÉ S4: 225x375 - 8254

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLAQUE PROPRETÉ S4: 225x375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299082547

Réf. Sonepar

00723908254

Réf. Fournisseur

8254

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

225 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

5 mm

PLAQUE PROPRETÉ S4: 225x375