FERMAX - PLAQUE PROPRETÉ UNIVERSELLE LARGE: 210X240 - 3389

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLAQUE PROPRETÉ UNIVERSELLE LARGE: 210X240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 240 mm

  • profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299033891

Réf. Sonepar

00723903389

Réf. Fournisseur

3389

Réf. Commerciale

FERMAX

couleur:

blanc

hauteur:

210 mm

largeur:

240 mm

profondeur:

3 mm

PLAQUE PROPRETÉ UNIVERSELLE LARGE: 210X240