FERMAX - PLATINE AUDIO CITY DUOX PLUS 1 BP - 40702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
matériau de la façade - aluminium
construction modulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299407029
Réf. Sonepar
00723940702
Réf. Fournisseur
40702
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Oui
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
hauteur:
128 mm
largeur:
130 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
18...24 V


