FERMAX - PLATINE AUDIO NCITY DUOX PLUS 2BP - 40002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau de la façade - aluminium
construction modulaire - Non
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299400020
Réf. Sonepar
00723940002
Réf. Fournisseur
40002
Marque
FERMAX
nombre de boutons d'appel:
2
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Non
matériau des boutons d'appel:
aluminium
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système bus
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07


