FERMAX - PLATINE CITY DUOX PLUS ONE-TO-ONE 1/BP - 73891

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE CITY DUOX PLUS ONE-TO-ONE 1/BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299738918

Réf. Sonepar

00723973891

Réf. Fournisseur

73891

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

100 °

hauteur:

199 mm

largeur:

130 mm

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Non

avec affichage:

Non

avec écran couleur:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

réglage automatique de la luminosité:

Non

traitement des surfaces:

non traité

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

18...24 V

Wi-Fi:

Non

gestion via application:

Non

PLATINE CITY DUOX PLUS ONE-TO-ONE 1/BP