FERMAX - PLATINE IP MARINE - 1455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
avec boucle magnétique auditive - Non
matériau de la façade - acier inoxydable
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299014555
Réf. Sonepar
00723901455
Réf. Fournisseur
1455
Marque
FERMAX
technique d'installation:
technique de réseau
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
128 °
hauteur:
410 mm
largeur:
159 mm
profondeur:
49 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09


