FERMAX - PLATINE KIT VIDEO MARINE DUOX PLUS 1L AVEC MODULE PMR ET BA - 55361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299553610
Réf. Sonepar
00723955361
Réf. Fournisseur
55361
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
100 °
hauteur:
240 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
2.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Non
avec affichage:
Non
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
réglage automatique de la luminosité:
Non
traitement des surfaces:
non traité
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
18...24 V
classification du niveau sonore selon EN 62820-1-1:
45 dB(A)
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Non


