FERMAX - PLATINE KIT VIDEO WAY 2BP - 1528

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE KIT VIDEO WAY 2BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • construction modulaire - Non

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299015286

Réf. Sonepar

00723000093

Réf. Fournisseur

1528

Réf. Commerciale

FERMAX

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

1

construction modulaire:

Non

couleur:

argent

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Non

avec boucle magnétique auditive:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

matériau de la façade:

zamak

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec secret de conversation:

Oui

avec affichage:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

réglage automatique de la luminosité:

Oui

traitement des surfaces:

autre

Wi-Fi:

Non

gestion via application:

Non

PLATINE KIT VIDEO WAY 2BP