FERMAX - PLATINE KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1BP COULEUR - 1573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
avec caméra - Oui
caméra ajustable manuellement - Non
type de tension d’alimentation - DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 32...32 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299015736
Réf. Sonepar
00723901573
Réf. Fournisseur
1573
Marque
FERMAX
mode de pose:
saillie
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
32...32 V
Platine de rue unifamiliale pour le kit WAY-FI PLUS.


