FERMAX - PLATINE MARINE ST1 AP101 DUOX PLUS - 44332


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
matériau de la façade - acier inoxydable
construction modulaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299443324
Réf. Sonepar
00723944332
Réf. Fournisseur
44332
Réf. Commerciale
FERMAX
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Oui
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
hauteur:
240 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
2.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Non
avec affichage:
Non
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
réglage automatique de la luminosité:
Non
traitement des surfaces:
non traité
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
18...24 V
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Non