FERMAX - PLATINE MARINE ST1 CP101 DUOX PLUS NOIRE - 44438

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE MARINE ST1 CP101 DUOX PLUS NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • construction modulaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299444383

Réf. Sonepar

00723944438

Réf. Fournisseur

44438

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Oui

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

100 °

hauteur:

180 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

2.5 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Non

avec affichage:

Non

avec écran couleur:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

réglage automatique de la luminosité:

Non

traitement des surfaces:

non traité

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

18...24 V

Wi-Fi:

Non

gestion via application:

Non

Plaque vidéo marine noire. Taille ST1. 1 bouton (1 ligne et 1 colonne). Système DUOX PLUS (2 fils non polarisés). Avec caméra COULEUR GRAND ANGLE (Angles : 100º(H)/80º(V)). N'inclut pas le boîtier intégré.